Apex Sz-tx-70-a-1pk | Screwdriver Bit T70 Torx 5/8 Inch Shank | 22ph29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-TX-70-A-1PK Tuốc nơ vít T70 Torx 5/8 Inch Shank | AG9WCA 22PH29

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít SZ-TX-70-A-1PK Bit T70 Torx 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9WCA phần: SZ-TX-70-A-1PKTham chiếu chéo: 22PH29

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€99.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1 9 / 16 "
Kích thước điểmT70
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 5/8 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 440-TX-40I-5PK Tuốc nơ vít T40 Torx 1/4 Shank PK5 | AG9VWQ 22PF63 440-TX-40I-5PK1"T40€36.97
APEX-TOOLS 440-TX-15I-5PK Tuốc nơ vít T15 Torx 1/4 Shank PK5 | AG9VWR 22PF64 440-TX-15I-5PK1"T15€36.59
APEX-TOOLS 440-TX-20I-5PK Tuốc nơ vít T20 Torx 1/4 Shank PK5 | AG9VWT 22PF65 440-TX-20I-5PK1"T20€37.25
APEX-TOOLS 440-TX-27I-5PK Tuốc nơ vít T27 Torx 1/4 Shank PK5 | AG9VWU 22PF66 440-TX-27I-5PK1"T27€36.59
APEX-TOOLS 440-TX-30I-5PK Tuốc nơ vít T30 Torx 1/4 Shank PK5 | AG9VWV 22PF67 440-TX-30I-5PK1"T30€37.83
APEX-TOOLS SZ-TX-60-A-5PK Tuốc nơ vít T60 Torx 5/8 Shank PK5 | AG9WCE 22PH33 SZ-TX-60-A-5PK1 9 / 16 "T60€108.18
APEX-TOOLS SZ-TX-90-A-1PK Mũi chèn Torx T90 2 In | AG9WDX 22PH79 SZ-TX-90-A-1PK1 9 / 16 "T90€151.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít SZ-TX-70-A-1PK Bit T70 Torx 5/8 inch
€99.82 /đơn vị