Apex Sz-34 | Ổ cắm Bit 3/4 Ổ đĩa 3/4 inch Hex | 6ynw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-34 Ổ cắm Bit 3/4 Ổ đĩa 3/4 inch Hex | AF2XDT 6YNW8

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-34 Bit 3/4 Ổ 3/4 inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AF2XDT phần: SZ-34Tham chiếu chéo: 6YNW8
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
€117.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit7 / 8 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa3 / 4 "
Loại ổSquare
Kết thúcDầu
Độ dài chèn29 / 32 "
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2.625 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 4 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo3 / 4 "
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS SZ-33 Ổ cắm Bit 3/4 Ổ đĩa 5/8 inch Hex | AF2XDR 6YNW7 SZ-335 / 8 "5 / 8 "€103.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-34 Bit 3/4 Ổ 3/4 inch Hex
€117.40 /đơn vị