Apex Sz-24 | Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 3/8 inch Hex | 5wgn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-24 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 3/8 inch Hex | AE7APZ 5WGN8

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-24 Bit 1/2 Ổ 3/8 inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AE7APZ phần: SZ-24Tham chiếu chéo: 5WGN8
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
€52.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.375 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổSquare
Kết thúcDầu
Độ dài chèn1-3 / 8 "
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 8 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo3 / 8 "
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước máyKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS SZ-22 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 1/4 inch Hex | AE7APX 5WGN6 SZ-221.375 "2.5 "SAE1 / 4 "1 / 4 "€41.30
APEX-TOOLS SZ-23 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 5/16 inch Hex | AE7APY 5WGN7 SZ-231.375 "2.5 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€50.40
APEX-TOOLS SZ-25 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 1/2 inch Hex | AE7AQA 5WGN9 SZ-251.375 "2.5 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€49.53
APEX-TOOLS SZ-5-7-10MM Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 10 mm Hex | AF2JJY 6UGF3 SZ-5-7-10MM7 / 8 "2.5 "metric1010mm€47.36
APEX-TOOLS SZ-5-7-12MM Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 12 mm Hex | AF2JJZ 6UGF4 SZ-5-7-12MM7 / 8 "2.5 "metric12 "12mm€49.38
APEX-TOOLS SZ-5-7-14MM Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 14mm Hex | AF2JKA 6UGF5 SZ-5-7-14MM7 / 8 "2.5 "metric14mm14mm€57.61
APEX-TOOLS SZ-26 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 5/8 inch Hex | AF2XDK 6YNW1 SZ-267 / 8 "2 9 / 16 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€52.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-24 Bit 1/2 Ổ 3/8 inch Hex
€52.04 /đơn vị