Apex Sz-23-5pk | Square Drive Bit 1/2 Inch Drive Pk5 | 22pj12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-23-5PK Ổ đĩa vuông 1/2 inch Pk5 | AF7VGC 22PJ12

APEX-TOOLS Ổ đĩa vuông SZ-23-5PK Ổ đĩa 1/2 inch Pk5

Trong kho
Khoản mục: AF7VGC phần: SZ-23-5PKTham chiếu chéo: 22PJ12
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
€205.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit vuông
Độ dài bit2.5 "
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcDầu
Độ dài chèn1-3 / 8 "
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8207906000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaSố điểmChiều dài tổng thểSAE hoặc MetricKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS 853PT-1PK Đầu tuốc nơ vít #3 | AF7VFF 22PG07 853PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#3€39.47
APEX-TOOLS 854PT-1PK Ổ đĩa dịch vụ mũi tuốc nơ vít #4 | AF7VFH 22PG43 854PT-1PK1 / 2 "42.875 "SAE#4€49.72
APEX-TOOLS HTS-3A-1PK Ổ đĩa dịch vụ mũi tuốc nơ vít #3 | AF7VFK 22PH14 HTS-3A-1PK3 / 8 "11.25 "SAE#3€87.45
APEX-TOOLS 832PT-5PK Ổ đĩa dịch vụ mũi tuốc nơ vít #2 Pk5 | AF7VFN 22PH53 832PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#2€122.12
APEX-TOOLS 833PT-5PK Ổ đĩa dịch vụ mũi tuốc nơ vít #3 Pk5 | AF7VFP 22PH57 833PT-5PK3 / 8 "42.625 "SAE#3€125.21
APEX-TOOLS SZ-15-5PK Tua vít dịch vụ Bit 5/16 Inch Pk5 | AF7VFX 22PJ01 SZ-15-5PK3 / 8 "62.25 "SAE5 / 16 "€190.93
APEX-TOOLS SZ-10-5PK Ổ đĩa dịch vụ tuốc nơ vít 1/8 inch Pk5 | AF7VFY 22PJ02 SZ-10-5PK3 / 8 "62.25 "SAE1 / 8 "€193.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Ổ đĩa vuông SZ-23-5PK Ổ đĩa 1/2 inch Pk5
€205.20 /đơn vị