vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-13-5PK Ổ cắm bit 3/8 inch 7/32 inch Hex PK5 | AG9WEP 22PJ03

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-13-5PK Bit 3/8 inch Ổ đĩa 7/32 inch Hex PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WEP phần: SZ-13-5PKTham chiếu chéo: 22PJ03
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
€194.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Kiểu bitHex
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Kết thúcDầu
Chèn Chiều dài (In.)1-3 / 8 "
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2.25 "
SAE hoặc MetricSAE
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹo7 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaMụcVật chấtChiều dài tổng thểKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS SZ-43 Ổ cắm Bit 1/2 Ổ đĩa 9/16 inch Hex | AF2XDJ 6YNW0 SZ-431 / 2 "Ổ cắm bitThép2 9 / 16 "9 / 16 "€46.74
APEX-TOOLS SZ-30-5PK Mũi chèn vuông 3/8 Inch 2-5/8 Inch PK5 | AG9WFY 22PJ52 SZ-30-5PK3 / 4 "Ổ cắm bitThép S22.625 "3 / 8 "€536.29
APEX-TOOLS 185-3X Apex Bit Hex 5/32 | CN8MLC 36JG30 185-3X-Ổ cắm bit---€7.23
APEX-TOOLS 440-TX-05X Apex Bit Torx 5 | CN8MLD 36JG28 440-TX-05X-Ổ cắm bit---€23.52
APEX-TOOLS TWD-0 Bit 1/4 Hex Drv Chèn số 0. Tri-Cánh | CN8MLE 32RV51 TWD-0-Ổ cắm bit---€16.38
APEX-TOOLS TWD-1 Bit 1/4 Hex Drv Chèn số 1. Tri-Cánh | CN8MLF 32RV52 TWD-1-Ổ cắm bit---€15.67
APEX-TOOLS TWD-2 Bit 1/4 Hex Drv Chèn số 2. Tri-Cánh | CN8MLG 32RV54 TWD-2-Ổ cắm bit---€15.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-13-5PK Bit 3/8 inch Ổ đĩa 7/32 inch Hex PK5
€194.18 /đơn vị