Apex Sz-12-a | Ổ cắm Bit 7/16 Ổ đĩa 3/16 inch Hex | 5wgl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS SZ-12-A Ổ cắm Bit 7/16 Ổ đĩa 3/16 inch Hex | AE7APN 5WGL7

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-12-A Bit 7/16 Ổ 3/16 inch Hex

Trong kho
Khoản mục: AE7APN phần: SZ-12-ATham chiếu chéo: 5WGL7
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
€13.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm bit
Độ dài bit1.375 "
Kích thước ổ đĩa7 / 16 "
Loại ổHex
Kết thúcDầu
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể1.375 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy3 / 16 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Loại mẹoHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
APEX-TOOLS SZ-14-A Ổ cắm Bit 7/16 Ổ đĩa 1/4 inch Hex | AE7APQ 5WGL9 SZ-14-A1.375 "1 / 4 "€15.12
APEX-TOOLS SZ-15-A Ổ cắm Bit 7/16 Ổ đĩa 5/16 inch Hex | AE7APT 5WGN1 SZ-15-A1.375 "5 / 16 "€14.87
APEX-TOOLS SZ-15-A-3 Ổ cắm Bit 7/16 Ổ đĩa 5/16 inch Hex | AE7APU 5WGN2 SZ-15-A-33"5 / 16 "€52.91
APEX-TOOLS SZ-16-A Ổ cắm Bit 7/16 Ổ đĩa 3/8 inch Hex | AE7APW 5WGN5 SZ-16-A1.375 "3 / 8 "€13.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Ổ cắm SZ-12-A Bit 7/16 Ổ 3/16 inch Hex
€13.81 /đơn vị