Apex Rp-520 | Socket 1/2 Inch X 5/8 Inch | 6ynw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ổ cắm APEX-TOOLS RP-520 1/2 Inch x 5/8 Inch | AF2XDL 6YNW2

APEX-TOOLS Ổ cắm RP-520 1/2 inch x 5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2XDL phần: RP-520Tham chiếu chéo: 6YNW2
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
€52.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Loại ổHình vuông Nữ
Kết thúcDầu
Số lượng các mảnh1
Kích thước ổ đĩa đầu ra5 / 8 "
Loại ổ đĩa đầu raHex nữ
Chiều dài tổng thể1.5 "
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 8 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
Ổ cắm APEX-TOOLS SC-520 1/2 Inch x 5/8 Inch | AF2JKE 6UGF9 SC-520Ổ cắm€57.51
Ổ cắm giữ máy khoan và vòi APEX-TOOLS HE-100-1/2 | CR7PXJ 516T68 HE-100-1/2Ổ cắm€129.16
Phần mở rộng ổ cắm ổ đĩa APEX-TOOLS EX-508-18, Kích thước 18 inch | CV2RNG 33N980 EX-508-18Mở rộng ổ cắm€125.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Ổ cắm RP-520 1/2 inch x 5/8 inch
€52.37 /đơn vị