Apex M-497-1pk | Giá đỡ mũi tuốc nơ vít 1/4 inch | 22pg10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS M-497-1PK Giá đỡ mũi tuốc nơ vít 1/4 Inch | AG9VYA 22PG10

APEX-TOOLS Giá đỡ bit của tuốc nơ vít M-497-1PK 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AG9VYA phần: M-497-1PKTham chiếu chéo: 22PG10
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
€36.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười giữ bit
Phương pháp ứng dụngPower
Loại lưu giữ bitcó từ tính
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex
Vật chấtThép
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3 3 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Magnetic / Nonmagnetic: Từ tính

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại ổMụcChiều dàiSố lượng các mảnhChiều dài tổng thểLoại lưu giữGiá cả
APEX-TOOLS M-825-1PK Giá đỡ mũi tuốc nơ vít 1/4 In | AB6YEL 22PG81 M-825-1PK--Người giữ bit----€63.14
APEX-TOOLS QR-M-490-A Giá đỡ Bit 1/4 Inch Chiều dài 2.91 Inch Từ tính | AE6PAR 5UFG2 QR-M-490-A--Người giữ bit2.91 "1-Từ tính, phát hành nhanh€50.82
APEX-TOOLS 838PT Giá đỡ bit 3/8 Ổ đĩa vuông nữ Se | AE8FRA 6CYU7 838PTHình vuông 3/8 "-Người giữ bit1.5 "1-Ứng dụng buộc công nghiệp, tần suất sử dụng cao€15.11
APEX-TOOLS 490-1PK Giá đỡ mũi tuốc nơ vít 1/4 inch | AG9VUY 22PF09 490-1PK1 / 4 "HexNgười giữ bit-12.125 "-€10.51
APEX-TOOLS 835PT-1PK Giá đỡ mũi tuốc nơ vít 5/16 Inch | AG9VVE 22PF20 835PT-1PK5 / 16 "HexNgười giữ bit-11.5 "-€14.96
APEX-TOOLS 825-1PK Giá đỡ mũi tuốc nơ vít 1/4 inch | AG9VVG 22PF22 825-1PK1 / 4 "HexNgười giữ bit-11"-€15.19
APEX-TOOLS 830PT-1PK Giá đỡ mũi tuốc nơ vít 5/16 Inch | AG9VVL 22PF28 830PT-1PK5 / 16 "SquareNgười giữ bit-11.5 "-€19.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Giá đỡ bit của tuốc nơ vít M-497-1PK 1/4 inch
€36.46 /đơn vị