Apex Ex-370-b-2 | Locking Socket Adapter 1/4 Inch X 3/8in | 5wgf7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa APEX-TOOLS EX-370-B-2 1/4 Inch x 3/8in | AE7ANL 5WGF7

APEX-TOOLS Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa EX-370-B-2 1/4 inch x 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AE7ANL phần: EX-370-B-2Tham chiếu chéo: 5WGF7
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
€18.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa bộ điều hợp ổ cắm
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổQuảng trường Nam
Kết thúcDầu
KhóaKhông
Số lượng các mảnh1
Kích thước ổ đĩa đầu ra3 / 8 "
Loại ổ đĩa đầu raHex nam
Chiều dài tổng thể2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩa đầu raChiều dài tổng thểGiá cả
APEX-TOOLS EX-250-10 Bộ chuyển đổi ổ cắm có khóa 1/4 Inch x 1/4in | AE7ANB 5WGE8 EX-250-101 / 4 "10 "€34.53
APEX-TOOLS EX-250-12 Bộ chuyển đổi ổ cắm có khóa 1/4 Inch x 1/4in | AE7ANC 5WGE9 EX-250-121 / 4 "12 "€48.14
APEX-TOOLS EX-250-18 Bộ chuyển đổi ổ cắm có khóa 1/4 Inch x 1/4in | AE7AND 5WGF0 EX-250-181 / 4 "18 "€162.99
Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa APEX-TOOLS EX-250-2 1/4 Inch x 1/4in | AE7ANE 5WGF1 EX-250-21 / 4 "2"€17.63
APEX-TOOLS EX-250-20 Bộ chuyển đổi ổ cắm có khóa 1/4 Inch x 1/4in | AE7ANF 5WGF2 EX-250-201 / 4 "20 "€178.08
Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa APEX-TOOLS EX-250-4 1/4 Inch x 1/4in | AE7ANG 5WGF3 EX-250-41 / 4 "4"€19.58
APEX-TOOLS EX-250-6 Bộ chuyển đổi ổ cắm có khóa 1/4 Inch x 1/4in | AE7ANH 5WGF4 EX-250-61 / 4 "6"€24.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa EX-370-B-2 1/4 inch x 3/8in
€18.11 /đơn vị