Apex Ex-250-8 | Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa dài 1/4 inch 8 inch | 5wgf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa APEX-TOOLS EX-250-8 Chiều dài 1/4 inch 8 inch | AE7ANJ 5WGF5

APEX-TOOLS Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa EX-250-8 Chiều dài 1/4 inch 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7ANJ phần: EX-250-8Tham chiếu chéo: 5WGF5
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
€33.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi ổ cắm điện
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Loại ổHex nam
Kết thúcDầu
Số lượng các mảnh1
Kích thước ổ đĩa đầu ra1 / 4 "
Loại ổ đĩa đầu raQuảng trường Nam
Chiều dài tổng thể8"
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8204200000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaMụcChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
APEX-TOOLS EX-376-18 Ổ cắm mở rộng 3/8 x 18 Inch Được bôi dầu | AE7ANN 5WGF9 EX-376-183 / 8 "Mở rộng ổ cắm18 "3 / 8 "€127.05
APEX-TOOLS EX-376-3 Ổ cắm mở rộng 3/8 x 3 Inch Được bôi dầu | AE7ANP 5WGG0 EX-376-33 / 8 "Mở rộng ổ cắm3"3 / 8 "€42.07
APEX-TOOLS EX-376-4 Ổ cắm mở rộng 3/8 x 4 Inch Được bôi dầu | AE7ANQ 5WGG1 EX-376-43 / 8 "Mở rộng ổ cắm4"3 / 8 "€42.49
APEX-TOOLS EX-376-6 Ổ cắm mở rộng 3/8 x 6 Inch Được bôi dầu | AE7ANR 5WGG2 EX-376-63 / 8 "Mở rộng ổ cắm6"3 / 8 "€51.25
APEX-TOOLS EX-508-2 Ổ cắm mở rộng 1/2 x 2 Inch Được bôi dầu | AE7ANV 5WGG5 EX-508-21 / 2 "Mở rộng ổ cắm2"1 / 2 "€39.49
APEX-TOOLS EX-508-3 Ổ cắm mở rộng 1/2 x 3 Inch Được bôi dầu | AE7ANW 5WGG6 EX-508-31 / 2 "Mở rộng ổ cắm3"1 / 2 "€44.61
APEX-TOOLS EX-508-9 Ổ cắm mở rộng 1/2 x 9 Inch Được bôi dầu | AE7ANX 5WGG7 EX-508-91 / 2 "Mở rộng ổ cắm9"1 / 2 "€68.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Bộ chuyển đổi ổ cắm khóa EX-250-8 Chiều dài 1/4 inch 8 inch
€33.34 /đơn vị