Apex An-06-6-5pk | Power Bit 3/16 Hex 7/16 Shank Pk5 | 22pj46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS AN-06-6-5PK Mũi khoan điện 3/16 Chuôi lục giác 7/16 PK5 | AG9WFW 22PJ46

APEX-TOOLS AN-06-6-5PK Bit nguồn 3/16 Hex 7/16 Shank PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WFW phần: AN-06-6-5PKTham chiếu chéo: 22PJ46
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
€423.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitHex
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể6"
Kích thước điểm3 / 16 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 7/16 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmSAE hoặc MetricGiá cả
APEX-TOOLS AM-04-A-5PK Tua vít Hex Power Drive 9/64 Inch Pk5 | AB6YEH 22PG62 AM-04-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Thép S21 15 / 16 "9 / 64 "SAE€71.32
APEX-TOOLS AM-02-5PK Mũi tuốc nơ vít 1/16 Inch Pk5 | AB6YEJ 22PG68 SA-02-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Thép rèn nguội1 15 / 16 "1 / 16 "SAE€71.54
APEX-TOOLS AM-02-A-5PK Mũi tuốc nơ vít 5/64 Inch Pk5 | AB6YEK 22PG69 AM-02-A-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "Thép rèn nguội1 15 / 16 "5 / 64 "SAE€68.91
APEX-TOOLS AM-06-35-5PK Tua vít Hex Power Drive 3/16 Inch Pk5 | AB6YET 22PJ50 SA-06-35-5PK3.5 "3.5 "Thép S23.5 "3 / 16 "SAE€461.92
APEX-TOOLS AM-03-5PK Đầu chèn đầu lục giác 3/32 1.94 Pk5 | AE6EKP 5RDU3 SA-03-5PK1 15 / 16 "-Thép S21 15 / 16 "3/32SAE€59.99
APEX-TOOLS AM-04-5PK Đầu chèn đầu lục giác 1/8 1.94 Pk5 | AE6EKQ 5RDU4 SA-04-5PK1 15 / 16 "---1/8-€57.49
APEX-TOOLS AM-05-5PK Đầu chèn đầu lục giác 5/32 1.94 Pk5 | AE6EKR 5RDU5 SA-05-5PK1 15 / 16 "-Thép S21 15 / 16 "5/32SAE€65.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS AN-06-6-5PK Bit nguồn 3/16 Hex 7/16 Shank PK5
€423.90 /đơn vị