Apex 854-tx-50-1pk | Screwdriver Bit Service Drive Bit T50 | 22pg40 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 854-TX-50-1PK Ổ đĩa dịch vụ tuốc nơ vít Bit T50 | AB6YEF 22PG40

APEX-TOOLS Ổ đĩa dịch vụ bit tuốc nơ vít 854-TX-50-1PK T50

Trong kho
Khoản mục: AB6YEF phần: 854-TX-50-1PKTham chiếu chéo: 22PG40
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
€48.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit ổ đĩa vuông Torx
Độ dài bit2.875 "
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcDầu
Độ dài chèn1-29 / 32 "
Chiều dài2.875 "
Vật chấtThép
Số điểm6
Chiều dài tổng thể2.875 "
Kích thước điểmT50
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước chân1 / 2 "
Độ sâu ổ cắmTiêu chuẩn
Kích thước mẹoT50
KiểuTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8207907570
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước mẹoGiá cả
APEX-TOOLS 854-TX55-150M-1PK Ổ đĩa dịch vụ tuốc nơ vít Bit T55 | AF7VFV 22PH89 854-TX55-150M-1PK5.875 "T55€155.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Ổ đĩa dịch vụ bit tuốc nơ vít 854-TX-50-1PK T50
€48.80 /đơn vị