Apex 592-pzdx-5pk | Power Bit #2 Pozidrive 8-32 Chân Pk5 | 22pg67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 592-PZDX-5PK Mũi khoan điện #2 Pozidrive 8-32 Shank PK5 | AG9VZZ 22PG67

APEX-TOOLS 592-PZDX-5PK Bit nguồn # 2 Pozidrive 8-32 Shank PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9VZZ phần: 592-PZDX-5PKTham chiếu chéo: 22PG67
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
€66.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitPozidriv (R)
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1.187 "
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kiểu chân: Vít
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Bit nguồn #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VVP 22PF31 492-A-PZDX-5PKBit điện2.75 "#2€25.46
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Bit nguồn #2 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VVW 22PF38 492-B-PZDX-5PKBit điện3.5 "#2€29.90
APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Mũi khoan điện #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VWG 22PF48 491-PZDX-5PKBit điện1 15 / 16 "#1€34.41
APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Tuốc nơ vít #1 PZ 1/4 Shank PK5 | AG9VWP 22PF62 440-1-PZDX-5PKChèn bit1"#1€37.62
APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Tuốc nơ vít #2 PZ 1/4 Shank PK5 | AG9VXV 22PG03 440-215-PZDX-5PKChèn bit1.5 "#2€49.04
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Mũi khoan điện #3 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VYL 22PG22 493-A-PZDX-5PKBit điện2.75 "#3€53.47
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Bit nguồn #1 Pozidrive 1/4 Shank PK5 | AG9VYU 22PG29 491-B-PZDX-5PKBit điện3.5 "#1€55.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 592-PZDX-5PK Bit nguồn # 2 Pozidrive 8-32 Shank PK5
€66.95 /đơn vị