Đỉnh 49-tx-27-5pk | Torx Power Bit T27 1.94 - Pk5 | 5rdt1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Gói 5 | AE6EKC 5RDT1

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE6EKC phần: 49-TX-27-5PKTham chiếu chéo: 5RDT1
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
€54.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit1 15 / 16 "
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
Kích thước điểmT27
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)14.22
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8207906000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmChân Địa.Kích thước chânGiá cả
APEX-TOOLS 48-TX-50-5PK Bộ truyền động mô-men xoắn Bit T50 Pk5 | AB6YER 22PH93 48-TX-50-5PK3.5 "Thép S23.5 "T507 / 16 "7 / 16 "€179.60
APEX-TOOLS 49-TX-07-5PK Torx Power Bit T7 1.94 - Gói 5 | AE6EJK 5RDP5 49-TX-07-5PK1 15 / 16 "Thép rèn nguội1 15 / 16 "T71 / 4 "1 / 4 "€77.81
APEX-TOOLS 49-TX-08-5PK Torx Power Bit T8 1.94 - Gói 5 | AE6EJL 5RDP6 49-TX-08-5PK1 15 / 16 "Thép S21 15 / 16 "T81 / 4 "1 / 4 "€82.82
APEX-TOOLS 49-TX-10-5PK Torx Power Bit T10 1.94 - Gói 5 | AE6EJM 5RDP7 49-TX-10-5PK1 15 / 16 "Thép rèn nguội1 15 / 16 "T101 / 4 "1 / 4 "€52.63
APEX-TOOLS 49-C-TX-10-5PK Bit nguồn Torx T10 6 - Gói 5 | AE6EJN 5RDP8 49-C-TX-10-5PK6"Thép6"T101 / 4 "1 / 4 "€100.91
APEX-TOOLS 49-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 1.94 - Gói 5 | AE6EJP 5RDP9 49-TX-15-5PK1 15 / 16 "Thép rèn nguội1 15 / 16 "T151 / 4 "1 / 4 "€48.55
APEX-TOOLS 49-A-TX-15-5PK Torx Power Bit T15 2.75 - Gói 5 | AE6EJQ 5RDR0 49-A-TX-15-5PK2.75 "Thép S22.75 "T151 / 4 "1 / 4 "€60.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 49-TX-27-5PK Torx Power Bit T27 1.94 - Gói 5
€54.43 /đơn vị