Đỉnh 49-b-tx-30-w-5pk | Mũi khoan điện T30 Torxalign 1/4 Shank Pk5 | 22ph59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 49-B-TX-30-W-5PK Mũi khoan điện T30 TorxAlign 1/4 Shank PK5 | AG9WDD 22PH59

APEX-TOOLS 49-B-TX-30-W-5PK Bit nguồn T30 Torx Căn chỉnh 1/4 trục PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WDD phần: 49-B-TX-30-W-5PKTham chiếu chéo: 22PH59

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€124.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitTorx (R) Căn chỉnh
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước điểmT30
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 49-B-TX-15-W-5PK Mũi khoan điện T15 TorxAlign 1/4 Shank PK5 | AG9WDC 22PH58 49-B-TX-15-W-5PKT15€120.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-TX-30-W-5PK Bit nguồn T30 Torx Căn chỉnh 1/4 trục PK5
€124.03 /đơn vị