Đỉnh 49-b-25ipx-5pk | Mũi khoan Power T25 Torx Plus 1/4 Shank Pk5 | 22ph45 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 49-B-25IPX-5PK Mũi khoan điện T25 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WCR 22PH45

APEX-TOOLS 49-B-25IPX-5PK Bit nguồn T25 Torx Plus 1/4 Shank PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WCR phần: 49-B-25IPX-5PKTham chiếu chéo: 22PH45
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
€113.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitTorx (R) Plus
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước điểmT25
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 49-10IPX-5PK Mũi khoan điện T10 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WBG 22PH06 49-10IPX-5PK1 15 / 16 "T10€92.66
APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Mũi khoan điện T20 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WBH 22PH07 49-20IPX-5PK1 15 / 16 "T20€93.66
APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Mũi khoan điện T25 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WBJ 22PH08 49-25IPX-5PK1 15 / 16 "T25€92.45
APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Mũi khoan điện T27 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WBK 22PH09 49-27IPX-5PK1 15 / 16 "T27€91.97
APEX-TOOLS 49-A-15IPX-5PK Mũi khoan điện T15 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WBY 22PH25 49-A-15IPX-5PK2.75 "T15€109.76
APEX-TOOLS 49-B-10IPX-5PK Mũi khoan điện T10 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WCN 22PH42 49-B-10IPX-5PK3.5 "T10€119.06
APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Mũi khoan điện T15 Torx Plus 1/4 Shank PK5 | AG9WCP 22PH43 49-B-15IPX-5PK3.5 "T15€112.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 49-B-25IPX-5PK Bit nguồn T25 Torx Plus 1/4 Shank PK5
€113.52 /đơn vị