Apex 480-tx-30x-5pk | Mũi Khoan Torx T30 1.25 Inch - Pk5 | Thứ 5p1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 480-TX-30X-5PK Torx Insert Bit T30 1.25 Inch - Pack Of 5 | AE6EJF 5RDP1

APEX-TOOLS 480-TX-30X-5PK Torx Chèn Bit T30 1.25 inch - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE6EJF phần: 480-TX-30X-5PKTham chiếu chéo: 5RDP1
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
€37.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1.25 "
Kiểu bitMô men xoắn (R)
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1.25 "
Kích thước điểmT30
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.5 / 16 "
Kích thước chân5 / 16 "
KiểuTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8207906000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểKích thước điểmChân Địa.Kích thước chânKiểuGiá cả
APEX-TOOLS 440-TX-07X-5PK Mũi chèn Torx T7 1 Inch - Gói 5 | AE6EHH 5RDL0 440-TX-07X-5PK1"1"T71 / 4 "1 / 4 "Torx€35.29
APEX-TOOLS 440-TX-08X-5PK Mũi chèn Torx T8 1 Inch - Gói 5 | AE6EHJ 5RDL1 440-TX-08X-5PK1"1"T81 / 4 "1 / 4 "Torx€31.24
APEX-TOOLS 440-TX-09X-5PK Mũi chèn Torx T9 1 Inch - Gói 5 | AE6EHK 5RDL2 440-TX-09X-5PK1"1"T91 / 4 "1 / 4 "Torx€30.75
APEX-TOOLS 440-TX-10X-5PK Mũi chèn Torx T10 1 Inch - Gói 5 | AE6EHL 5RDL3 440-TX-10X-5PK1"1"T101 / 4 "1 / 4 "Torx€30.67
APEX-TOOLS 440-TX-15X-5PK Mũi chèn Torx T15 1 Inch - Gói 5 | AE6EHM 5RDL4 440-TX-15X-5PK1"1"T151 / 4 "1 / 4 "Torx€30.77
APEX-TOOLS 440-TX-20X-5PK Mũi chèn Torx T20 1 Inch - Gói 5 | AE6EHN 5RDL5 440-TX-20X-5PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€31.50
APEX-TOOLS 440-TX-20X-250PK Mũi chèn Torx T20 1 Inch - Gói 250 | AE6EHP 5RDL6 440-TX-20X-250PK1"1"T201 / 4 "1 / 4 "Torx€1,376.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 480-TX-30X-5PK Torx Chèn Bit T30 1.25 inch - Gói 5
€37.58 /đơn vị