Apex 440-tx-20-w-5pk | Screwdriver Bit Torque Power Drive T20 Pk5 | 22pg61 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK Bộ truyền động mô-men xoắn Bit T20 Pk5 | AB6YEG 22PG61

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK Screwdriver Bit Torque Power Drive T20 Pk5

Trong kho
Khoản mục: AB6YEG phần: 440-TX-20-W-5PKTham chiếu chéo: 22PG61
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
€70.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitTorxAlign
Chiều dài1"
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmT20
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuTorx

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207907570
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitVật chấtChiều dài tổng thểGiá cả
APEX-TOOLS 440-TX-20-2-5PK Bộ truyền động mô-men xoắn Bit T20 Pk5 | AB6YEP 22PH40 440-TX-20-2-5PK2"Thép rèn nguội2"€111.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 440-TX-20-W-5PK Screwdriver Bit Torque Power Drive T20 Pk5
€70.14 /đơn vị