Apex 440-tx-10-w-5pk | Tuốc nơ vít T10 Torxalign Pk5 | 22pg78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 440-TX-10-W-5PK Tuốc nơ vít T10 TorxAlign PK5 | AG9WAH 22PG78

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít 440-TX-10-W-5PK Bit T10 TorxAlign PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WAH phần: 440-TX-10-W-5PKTham chiếu chéo: 22PG78
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
€72.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitTorx (R) Căn chỉnh
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểmT10
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 440-TX-15-W-5PK Tuốc nơ vít T15 TorxAlign PK5 | AG9WAB 22PG72 440-TX-15-W-5PKT15€72.40
APEX-TOOLS 440-TX-25-W-5PK Tuốc nơ vít T25 TorxAlign PK5 | AG9WAC 22PG73 440-TX-25-W-5PKT25€72.19
APEX-TOOLS 440-TX-40-W-5PK Tuốc nơ vít T40 TorxAlign PK5 | AG9WAJ 22PG79 440-TX-40-W-5PKT40€72.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tuốc nơ vít 440-TX-10-W-5PK Bit T10 TorxAlign PK5
€72.14 /đơn vị