Đỉnh 440-27x-5pk | Tuốc nơ vít #2 Phillips 1/4 Chuôi Pk5 | 22pf14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 440-27X-5PK Screwdriver Bit #2 Phillips 1/4 Shank PK5 | AG9VVB 22PF14

APEX-TOOLS Tua vít 440-27X-5PK Bit # 2 Phillips 1/4 Shank PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9VVB phần: 440-27X-5PKTham chiếu chéo: 22PF14
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
€20.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitPhillips
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm#2
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểKích thước điểmChân Địa.Kích thước chânGiá cả
APEX-TOOLS 830-4X-5PK Tuốc Nơ Vít Ống Cắm Nam Chèn #4 Pk5 | AB6YEA 22PF92 830-4X-5PK1.125 "1.125 "Thép S21.125 "#45 / 16 "5 / 16 "€45.99
APEX-TOOLS 830-3X-5PK Tuốc nơ vít Đầu cắm ống Nam Chèn #3 Pk5 | AB6YEC 22PG01 830-3X-5PK1.125 "1.125 "Thép S21.125 "#35 / 16 "5 / 16 "€47.59
APEX-TOOLS 440-1X-5PK Mũi chèn Phillips số 1 Chiều dài 1 inch - Gói 5 | AE6EGA 5RDG9 440-1X-5PK1"-Thép S21"#11 / 4 "1 / 4 "€10.50
APEX-TOOLS 440-2X-5PK Mũi chèn Phillips #2 Chiều dài 1 inch - Gói 5 | AE6EGB 5RDH0 440-2X-5PK1"-Thép S21"#21 / 4 "1 / 4 "€9.65
APEX-TOOLS 440-2X-250PK Mũi chèn Phillips #2 Chiều dài 1 inch - Gói 250 | AE6EGC 5RDH1 440-2X-250PK1"-Thép S21"#21 / 4 "1 / 4 "€445.63
APEX-TOOLS 440-2X-500PK Mũi chèn Phillips #2 Chiều dài 1 inch - Gói 500 | AE6EGD 5RDH2 440-2X-500PK1"-Thép S21"#21 / 4 "1 / 4 "€863.09
APEX-TOOLS 440-3X-5PK Mũi chèn Phillips #3 Chiều dài 1 inch - Gói 5 | AE6EGE 5RDH3 440-3X-5PK1"-Thép S21"#31 / 4 "1 / 4 "€9.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tua vít 440-27X-5PK Bit # 2 Phillips 1/4 Shank PK5
€20.08 /đơn vị