Đỉnh 273-1-5pk | Power Bit #1 Bộ mô-men xoắn 1/4 Inch Shank Pk5 | 22ph97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 273-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEM 22PH97

APEX-TOOLS 273-1-5PK Bit nguồn # 1 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WEM phần: 273-1-5PKTham chiếu chéo: 22PH97
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
€195.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitTorq-Bộ
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1 15 / 16 "
Kích thước điểm#1
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 265-0-5PK Power Bit #0 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEQ 22PJ04 265-0-5PK3.5 "#0€214.95
APEX-TOOLS 265-5-5PK Power Bit #5 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WEU 22PJ10 265-5-5PK3.5 "#5€227.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 273-1-5PK Bit nguồn # 1 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5
€195.10 /đơn vị