Đỉnh 265-6-5pk | Bit công suất Torq-set #6 3.5 - Pk5 | 5ufd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 265-6-5PK Torq-set Power Bit #6 3.5 - Gói 5 | AE6NZQ 5UFD8

APEX-TOOLS 265-6-5PK Torq-set Power Bit # 6 3.5 - Gói 5

Trong kho
Khoản mục: AE6NZQ phần: 265-6-5PKTham chiếu chéo: 5UFD8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€181.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit3.5 "
Kiểu bitTorq-Bộ
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước điểm#6
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuNhiều (Bộ)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8207906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài bitChiều dài tổng thểKích thước điểmChân Địa.Kích thước chânKiểuGiá cả
APEX-TOOLS 170-5-5PK Tua Vít Bộ Truyền Động Lực #5 Pk5 | AB6YEM 22PH01 170-5-5PK1.25 "1.25 "#51 / 4 "1 / 4 "Torq-Bộ€78.44
APEX-TOOLS 273B-1-5PK Bit công suất bộ Torq #1 2.75 - Gói 5 | AE6NZD 5UFC7 273B-1-5PK2.75 "2.75 "#11 / 4 "1 / 4 "Nhiều (Bộ)€166.45
APEX-TOOLS 170-2-5PK Bit nguồn bộ Torq #2 1.25 - Gói 5 | AE6NZF 5UFC9 170-2-5PK1.25 "1.25 "#21 / 4 "1 / 4 "Torq-Bộ€67.75
APEX-TOOLS 273B-2-5PK Bit nguồn bộ Torq #2 2.75 - Gói 5 | AE6NZG 5UFD0 273B-2-5PK2.75 "2.75 "#21 / 4 "1 / 4 "Nhiều (Bộ)€176.96
APEX-TOOLS 170-3-5PK Bit công suất vuông #3 1.25 - Gói 5 | AE6NZH 5UFD1 170-3-5PK1.25 "1.25 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Bộ€66.96
APEX-TOOLS 273B-3-5PK Bit công suất vuông #3 2.75 - Gói 5 | AE6NZJ 5UFD2 273B-3-5PK2.75 "2.75 "#31 / 4 "1 / 4 "Torq-Bộ€162.44
APEX-TOOLS 170-4-5PK Bit nguồn bộ Torq #4 1.25 - Gói 5 | AE6NZK 5UFD3 170-4-5PK1.25 "1.25 "#41 / 4 "1 / 4 "Torq-Bộ€76.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 265-6-5PK Torq-set Power Bit # 6 3.5 - Gói 5
€181.77 /đơn vị