Đỉnh 185-2x-5pk | Tuốc nơ vít 1/8 Hex 1/4 Shank Pk5 | 22pf50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 185-2X-5PK Vít 1/8 Chuôi lục giác 1/4 PK5 | AG9VWJ 22PF50

APEX-TOOLS Tua vít 185-2X-5PK Bit 1/8 Hex 1/4 Cùm PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9VWJ phần: 185-2X-5PKTham chiếu chéo: 22PF50
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
€38.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitHex
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm1 / 8 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 1/4 "
  • Kiểu Shank: Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước điểmSAE hoặc MetricGiá cả
APEX-TOOLS 185-6MM-5PK Vít 6.0mm Hex 1/4 Shank PK5 | AG9VXH 22PF82 185-6MM-5PK1 5 / 16 "6.0mmmetric€40.85
APEX-TOOLS 185-2MM-5PK Vít 2.0mm Hex 1/4 Shank PK5 | AG9VYE 22PG15 185-2MM-5PK1"2.0mmmetric€51.29
APEX-TOOLS 315-6X-5PK Tua vít 1/4 Hex 5/16 Shank PK5 | AG9VYF 22PG16 315-6X-5PK1 5 / 16 "1 / 4 "SAE€50.32
APEX-TOOLS 185-8X-5PK Vít 3/8 Chuôi lục giác 1/4 PK5 | AG9VZB 22PG36 185-8X-5PK1.25 "3 / 8 "SAE€59.43
APEX-TOOLS 185-1.5MM-5PK Vít 1.5mm Hex 1/4 Shank PK5 | AG9VZK 22PG48 185-1.5MM-5PK1"1.5mmmetric€59.12
APEX-TOOLS 185-7X-5PK Vít 5/16 Chuôi lục giác 1/4 PK5 | AG9VZU 22PG56 185-7X-5PK1.25 "5 / 16 "SAE€68.07
APEX-TOOLS SZ-7-4MM-5PK Vít 4mm Hex 7/16 Shank PK5 | AG9WAL 22PG82 SZ-7-4MM-5PK2.25 "4.0mmmetric€74.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS Tua vít 185-2X-5PK Bit 1/8 Hex 1/4 Cùm PK5
€38.14 /đơn vị