Apex 170-1/4-5pk | Power Bit 1/4 Torq-set 7/16 Shank Pk5 | 22ph63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APEX-TOOLS 170-1/4-5PK Mũi khoan điện 1/4 Torq-Set 7/16 Shank PK5 | AG9WDH 22PH63

APEX-TOOLS 170-1 / 4-5PK Bit nguồn 1/4 Torq-Set 7/16 Shank PK5

Trong kho
Khoản mục: AG9WDH phần: 170-1 / 4-5PKTham chiếu chéo: 22PH63
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
€123.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Phương pháp ứng dụngPower
Kiểu bitTorq-Bộ
Kết thúcChưa xong
Vật chấtThép S2
Chiều dài tổng thể1.25 "
Kích thước điểm1 / 4 "
SAE hoặc MetricSAE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)0.89
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước chuôi Hex: 7/16 "
  • Kiểu Shank: Ổ điện Hex
  • Đầu đơn / Đầu đôi: Đầu đơn
  • Đánh giá tác động: Có

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmGiá cả
APEX-TOOLS 170-1-5PK Power Bit #1 Torq-Set 1/4 Inch Shank PK5 | AG9WBE 22PH04 170-1-5PK#1€82.46
APEX-TOOLS 170-3/8B-5PK Mũi khoan điện 3/8 Torq-Set 1/4 Shank PK5 | AG9WEK 22PH95 170-3 / 8B-5PK3 / 8 "€188.96
APEX-TOOLS 170-9/16-5PK Mũi khoan điện 9/16 Bộ mô-men xoắn 5/8 Cán PK5 | AG9WEZ 22PJ20 170-9 / 16-5PK9 / 16 "€267.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APEX-TOOLS 170-1 / 4-5PK Bit nguồn 1/4 Torq-Set 7/16 Shank PK5
€123.59 /đơn vị