Apache Mills 39372090024x32 | Thảm Cao Su Lối Vào Màu Đen 2 Feet X 32 In | 6lul9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APACHE Mills 39372090024x32 Thảm Lối Vào Cao Su Màu Đen 2 Chân x 32 In | AE9RNT 6LUL9

APACHE MILLS 39372090024x32 Thảm lối vào bằng cao su Màu đen 2 chân x 32 inch

Trong kho
Khoản mục: AE9RNT phần: 39372090024x32Tham chiếu chéo: 6LUL9
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
€36.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCao su lối vào Mat
Kháng khuẩnKhông
Vật liệu sao lưuCao su
Chống chất lỏng phanhKhông
MàuĐen
CạnhVát
Chống cháy / chống cháyKhông chống cháy hoặc làm chậm
Trong nhà / ngoài trờiNgoài trời
Chiều dài2 '8 "
Điện trở MatTính chất điện không được kiểm tra
Hình dạng MatHình chữ nhật
Mẫu bề mặt MatĐầu ngón tay
Mat dệtRắn
Vật chấtCao su
Vật liệu bề mặtCao su
bề dầy3 / 8 "
Chiều rộng2ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)69.85
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4016910000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMẫu bề mặt MatVật chấtbề dầyChiều rộngGiá cả
APACHE Mills 7937609004x6 Thảm Lối Vào Bằng Cao Su Màu Đen 4 x 6 Feet | AC8FXF 39R807 7937609004x66"Có gânCao su1 / 4 "4ft.€126.03
APACHE Mills 39372090032x39 Thảm Lối Vào Bằng Cao Su Màu Đen 32 Inch x 3 Feet 3in | AE9RNU 6LUN0 39372090032x393 '3 "Đầu ngón tayCao su3 / 8 "2 '8 "€65.80
APACHE Mills 39372090036x60 Thảm lối vào cao su màu đen 3 x 5 feet | AE9RNV 6LUN1 39372090036x605ft.Đầu ngón tayCao su3 / 8 "3ft.€114.69
APACHE Mills 7937609003x5 Thảm Lối Vào Bằng Cao Su Màu Đen 3 x 5 Feet | AE9RPE 6LUP2 7937609003x55ft.Đầu ngón tayCao su đúc3 / 8 "3ft.€77.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APACHE MILLS 39372090024x32 Thảm lối vào bằng cao su Màu đen 2 chân x 32 inch
€36.65 /đơn vị