APACHE MILLS 2016009006x60 Thảm chống mỏi 6 bộ x 60 bộ Vinyl đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người chạy chống mệt mỏi |
Kháng khuẩn | Không |
Vật liệu sao lưu | Bọt nitrile tế bào kín |
Chống chất lỏng phanh | Không |
Màu | Đen |
Cạnh | Vát |
Chiều dài | 60ft. |
Điện trở Mat | Tính chất điện không được kiểm tra |
Hình dạng Mat | Hình chữ nhật |
Mẫu bề mặt Mat | Có gân |
Vật chất | Vinyl |
Vật liệu bề mặt | Vinyl |
bề dầy | 3 / 8 " |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 87.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 63.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 3924901050 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Điện trở Mat | Kháng khuẩn | Vật liệu sao lưu | Thuộc tính Mat | Mẫu bề mặt Mat | Vật chất | Vật liệu bề mặt | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3906709003X10 | Tính chất điện không được kiểm tra | Không | Bọt Vinyl di động kín | - | Tấm kim cương | Vinyl | Vinyl | 9 / 16 " | €326.68 | ||
3926709003X10 | Tính chất điện không được kiểm tra | Không | Bọt Vinyl di động kín | - | Tấm kim cương | Vinyl | Vinyl | 15 / 16 " | €505.71 | ||
3926707003X10 | Tính chất điện không được kiểm tra | Không | Bọt Vinyl di động kín | - | Tấm kim cương | Vinyl | Vinyl | 15 / 16 " | €505.71 | ||
3926709033X10 | Tính chất điện không được kiểm tra | Không | Bọt Vinyl di động kín | - | Tấm kim cương | Vinyl | Vinyl | 15 / 16 " | €505.71 | ||
3913609002X3 | Tính chất điện không được kiểm tra | Không | Bọt Vinyl di động kín | - | Kim tự tháp | Cao su | Cao su | 11 / 16 " | €66.71 | ||
3913609003X5 | Tính chất điện không được kiểm tra | Không | Bọt Vinyl di động kín | - | Kim tự tháp | Cao su | Cao su | 11 / 16 " | €143.27 | ||
3913609003X10 | Tính chất điện không được kiểm tra | Không | Bọt Vinyl di động kín | - | Kim tự tháp | Cao su | Cao su | 11 / 16 " | €307.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.