APACHE HOSE & BELTING CO INC 28001135 Băng tải Pvc 150 100ft x 12in
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải thay thế |
Chiều sâu giường | 0.171 " |
Loại đai | Bề mặt ma sát Pvc 150 đen mịn hàng đầu X |
Chiều rộng vành đai | 12 " |
Ròng rọc truyền động (Vào) | Tối thiểu 3 |
Tải trọng | 150 lb |
Chiều dài tổng thể | 100ft. |
Kiểu | PVC đen |
Trọng lượng tàu (kg) | 54.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 43.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 5910001090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều sâu giường | Loại đai | Chiều rộng vành đai | Ròng rọc truyền động (Vào) | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28000000 | 0.156 " | PVC 120 đen mịn trên cùng bằng bề mặt ma sát | 6" | Tối thiểu 3 | 120 lb | 50ft. | €301.09 | |
28000005 | 0.156 " | PVC 120 đen mịn trên cùng bằng bề mặt ma sát | 6" | Tối thiểu 3 | 120 lb | 100ft. | €592.10 | |
28000010 | 0.156 " | PVC 120 đen mịn trên cùng bằng bề mặt ma sát | 12 " | Tối thiểu 3 | 120 lb | 50ft. | €503.50 | |
28000015 | 0.156 " | PVC 120 đen mịn trên cùng bằng bề mặt ma sát | 12 " | Tối thiểu 3 | 120 lb | 100ft. | €989.81 | |
28000020 | 0.156 " | PVC 120 đen mịn trên cùng bằng bề mặt ma sát | 18 " | Tối thiểu 3 | 120 lb | 50ft. | €756.72 | |
28000025 | 0.156 " | PVC 120 đen mịn trên cùng bằng bề mặt ma sát | 18 " | Tối thiểu 3 | 120 lb | 100ft. | €1,401.04 | |
28000030 | 0.156 " | PVC 120 đen mịn trên cùng bằng bề mặt ma sát | 24 " | Tối thiểu 3 | 120 lb | 50ft. | €984.56 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.