vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105052-36 Conveyor Belt Interwoven 150 PVC Black 36 Inch Width | AH7FNU 36TH49

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105052-36 Băng tải đan xen 150 PVC Đen Chiều rộng 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7FNU Mẫu: 20105052-36Tham chiếu chéo: 36TH49

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€51.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng tải thay thế
Chiều sâu giường0.188
Loại đaiBao bọc PVC đen 150 Polyester đan xen
Chiều rộng vành đai36
Ròng rọc truyền động (Vào)Tối thiểu 4 (6 thang máy)
Tải trọng2500 lbs.
Chiều dài tổng thểCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)
KiểuPVC đen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.78
Chiều cao tàu (cm)0.48
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu giườngLoại đaiChiều rộng vành đaiRòng rọc truyền động (Vào)Tải trọngKiểuGiá cả
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-06 Băng tải đan xen 120 PVC Đen Chiều rộng 6 inch | AH7DFB 36RU08 20105045-060.125Đan xen 120 Polyester Vỏ PVC đen bằng cách chải6Tối thiểu 3120PVC đen€18.28
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-08 Băng tải đan xen 120 PVC Đen Chiều rộng 8 inch | AH7DFC 36RU09 20105045-080.125Đan xen 120 Polyester Vỏ PVC đen bằng cách chải8Tối thiểu 3120PVC đen€19.67
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-10 Băng tải đan xen 120 PVC Đen Chiều rộng 10 inch | AH7DFD 36RU10 20105045-100.125Đan xen 120 Polyester Vỏ PVC đen bằng cách chải10Tối thiểu 3120PVC đen€21.16
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-12 Băng tải đan xen 120 PVC Đen Chiều rộng 12 inch | AH7DFE 36RU11 20105045-120.125Đan xen 120 Polyester Vỏ PVC đen bằng cách chải12Tối thiểu 3120PVC đen€22.61
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-14 Băng tải đan xen 120 PVC Đen Chiều rộng 14 inch | AH7DFF 36RU12 20105045-140.125Đan xen 120 Polyester Vỏ PVC đen bằng cách chải14Tối thiểu 3120PVC đen€24.02
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-16 Băng tải đan xen 120 PVC Đen Chiều rộng 16 inch | AH7DFG 36RU13 20105045-160.125Đan xen 120 Polyester Vỏ PVC đen bằng cách chải16Tối thiểu 3120PVC đen€25.42
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105045-18 Băng tải đan xen 120 PVC Đen Chiều rộng 18 inch | AH7DFH 36RU14 20105045-180.125Đan xen 120 Polyester Vỏ PVC đen bằng cách chải18Tối thiểu 3120PVC đen€26.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20105052-36 Băng tải đan xen 150 PVC Đen Chiều rộng 36 inch
€51.35 /đơn vị