vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104304-60 Conveyor Belt 2 ply 150 SBR Tan 60 Inch Width | AH7DYL 36RX88

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104304-60 Băng tải 2 ply 150 SBR Tấn rộng 60 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7DYL Mẫu: 20104304-60Tham chiếu chéo: 36RX88

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€121.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng tải thay thế
Chiều sâu giường0.265
Loại đaiCao su tự nhiên 2 Ply 150 Polyester Tan Roughtop bằng trần
Chiều rộng vành đai60
Ròng rọc truyền động (Vào)Tối thiểu 2
Tải trọng2500 lbs.
Chiều dài tổng thểCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)
KiểuTân SBR

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.54
Chiều cao tàu (cm)0.67
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)152.4
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu giườngLoại đaiChiều rộng vành đaiRòng rọc truyền động (Vào)Tải trọngKiểuGiá cả
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 Băng tải 2 Ply 150 Black W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 212 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€24.24
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 Băng tải 2 Ply 150 Black W 18 In | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 218 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€27.17
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 Băng tải 2 Ply 150 Black W 24 In | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 224 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€34.73
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 Băng tải 2 Ply 150 Black W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 230 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€38.29
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 Băng tải 2 Ply 150 Black W 36 In | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 236 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€41.28
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 Băng tải 2 Ply 150 Black W 42 In | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 242 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€45.65
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 Băng tải 2 Ply 150 Black W 48 In | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 248 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€50.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104304-60 Băng tải 2 ply 150 SBR Tấn rộng 60 inch
€121.87 /đơn vị