APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104113-72 Băng tải 4 Ply 200 Nitrile Đen Chiều rộng 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải thay thế |
Chiều sâu giường | 0.14 |
Loại đai | 4 Ply 200 Polyester đen Nitrile ma sát bằng ma sát |
Chiều rộng vành đai | 72 |
Ròng rọc truyền động (Vào) | Tối thiểu 4 |
Tải trọng | 200 |
Chiều dài tổng thể | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10) |
Kiểu | Nitrile đen |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.21 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều sâu giường | Loại đai | Chiều rộng vành đai | Ròng rọc truyền động (Vào) | Tải trọng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20026815-06 | 0.5625 | 4 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 2 | 6 | Tối thiểu 20 | 440 | SBR đen | €30.95 | |
20026815-08 | 0.5625 | 4 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 2 | 8 | Tối thiểu 20 | 440 | SBR đen | €34.77 | |
20026815-10 | 0.5625 | 4 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 2 | 10 | Tối thiểu 20 | 440 | SBR đen | €37.75 | |
20026815-12 | 0.5625 | 4 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 2 | 12 | Tối thiểu 20 | 440 | SBR đen | €37.80 | |
20026815-14 | 0.5625 | 4 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 2 | 14 | Tối thiểu 20 | 440 | SBR đen | €45.87 | |
20026815-16 | 0.5625 | 4 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 2 | 16 | Tối thiểu 20 | 440 | SBR đen | €46.78 | |
20026815-18 | 0.5625 | 4 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 2 | 18 | Tối thiểu 20 | 440 | SBR đen | €52.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.