vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104111-30 Băng tải 4 lớp 140 SBR Tan Chiều rộng 30 inch | AH7EGU 36RZ81

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104111-30 Băng tải 4 Ply 140 SBR Tấn 30 inch Chiều rộng

Trong kho
Khoản mục: AH7EGU Mẫu: 20104111-30Tham chiếu chéo: 36RZ81

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€71.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng tải thay thế
Chiều sâu giường0.172
Loại đai4 Ply 140 Cotton / Polyester Tan SBR Truyền ma sát bằng ma sát
Chiều rộng vành đai30
Ròng rọc truyền động (Vào)Tối thiểu 3
Tải trọng140
Chiều dài tổng thểCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)
KiểuTân SBR

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.16
Chiều cao tàu (cm)0.44
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)76.2
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu giườngLoại đaiChiều rộng vành đaiRòng rọc truyền động (Vào)Tải trọngKiểuGiá cả
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-06 Băng tải 4 Ply 440 SBR Đen Chiều rộng 6 inch | AH7CZH 36RR74 20026815-060.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 26Tối thiểu 20440SBR đen€30.95
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-08 Băng tải 4 Ply 440 SBR Đen Chiều rộng 8 inch | AH7CZJ 36RR75 20026815-080.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 28Tối thiểu 20440SBR đen€34.77
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-10 Băng tải 4 lớp 440 SBR Đen Chiều rộng 10 inch | AH7CZK 36RR76 20026815-100.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 210Tối thiểu 20440SBR đen€37.75
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-12 Băng tải 4 Ply 440 SBR Đen Chiều rộng 12 inch | AH7CZL 36RR77 20026815-120.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 212Tối thiểu 20440SBR đen€37.80
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-14 Băng tải 4 Ply 440 SBR Đen Chiều rộng 14 inch | AH7CZM 36RR78 20026815-140.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 214Tối thiểu 20440SBR đen€45.87
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-16 Băng tải 4 Ply 440 SBR Đen Chiều rộng 16 inch | AH7CZN 36RR79 20026815-160.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 216Tối thiểu 20440SBR đen€46.78
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026815-18 Băng tải 4 Ply 440 SBR Đen Chiều rộng 18 inch | AH7CZP 36RR80 20026815-180.56254 Ply 440 1/4 x 1/16 Lớp 218Tối thiểu 20440SBR đen€52.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104111-30 Băng tải 4 Ply 140 SBR Tấn 30 inch Chiều rộng
€71.05 /đơn vị