Apache Hose & Belting Co Inc 20104044-16 | 36tc74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104044-16 Băng tải 2 lớp 90 Nitrile Trắng Chiều rộng 16 inch | AH7ERH 36TC74

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104044-16 Băng tải 2 ply 90 Nitrile Trắng Chiều rộng 16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7ERH Mẫu: 20104044-16Tham chiếu chéo: 36TC74

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€101.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng tải thay thế
Chiều sâu giường0.218
Loại đaiNắp đậy hình nón 2 Ply 90 Polyester trắng Nitrile bằng ma sát
Chiều rộng vành đai16
Ròng rọc truyền động (Vào)Tối thiểu 1
Tải trọng90
Chiều dài tổng thểCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)
KiểuNitrile trắng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)0.55
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu giườngLoại đaiChiều rộng vành đaiRòng rọc truyền động (Vào)Tải trọngKiểuGiá cả
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-12 Băng tải 2 Ply 150 Black W 12 In | AA4UTQ 13E753 20027301-120.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 212 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€24.24
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-18 Băng tải 2 Ply 150 Black W 18 In | AA4UTR 13E754 20027301-180.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 218 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€27.17
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-24 Băng tải 2 Ply 150 Black W 24 In | AA4UTT 13E755 20027301-240.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 224 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€34.73
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-30 Băng tải 2 Ply 150 Black W 30 In | AA4UTU 13E756 20027301-300.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 230 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€38.29
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-36 Băng tải 2 Ply 150 Black W 36 In | AA4UTV 13E757 20027301-360.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 236 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€41.28
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-42 Băng tải 2 Ply 150 Black W 42 In | AA4UTW 13E758 20027301-420.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 242 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€45.65
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20027301-48 Băng tải 2 Ply 150 Black W 48 In | AA4UTX 13E759 20027301-480.25 "2 Ply 150 1/32 "x 1/32" Lớp 248 "Tối thiểu 8150 lbĐen cao su€50.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20104044-16 Băng tải 2 ply 90 Nitrile Trắng Chiều rộng 16 inch
€101.30 /đơn vị