APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026790-72 Băng tải 3 lớp 330 EPDM Chiều rộng 72 inch màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải thay thế |
Chiều sâu giường | 0.5 |
Loại đai | 3 Ply 330 1/4 x 1/16 700 độ Siêu nhiệt |
Chiều rộng vành đai | 72 |
Ròng rọc truyền động (Vào) | Tối thiểu 18 |
Tải trọng | 330 |
Chiều dài tổng thể | Cắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10) |
Kiểu | EPDM đen |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Chiều sâu giường | Loại đai | Chiều rộng vành đai | Ròng rọc truyền động (Vào) | Tải trọng | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20023005-12 | 0.41 " | 3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 2 | 12 " | Tối thiểu 16 | 330 lb | Đen cao su | €33.68 | |
20023005-18 | 0.41 " | 3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 2 | 18 " | Tối thiểu 16 | 330 lb | Đen cao su | €40.87 | |
20023005-24 | 0.41 " | 3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 2 | 24 " | Tối thiểu 16 | 330 lb | Đen cao su | €50.62 | |
20023005-30 | 0.41 " | 3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 2 | 30 " | Tối thiểu 16 | 330 lb | Đen cao su | €62.91 | |
20023005-36 | 0.41 " | 3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 2 | 36 " | Tối thiểu 16 | 330 lb | Đen cao su | €74.81 | |
20023005-42 | 0.41 " | 3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 2 | 42 " | Tối thiểu 16 | 330 lb | Đen cao su | €85.69 | |
20023005-48 | 0.41 " | 3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 2 | 48 " | Tối thiểu 16 | 330 lb | Đen cao su | €83.80 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.