APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026039-72 Băng tải 3 lớp 330 SBR Đen Chiều rộng 72 Inch | AH7CZG 36RR73

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026039-72 Băng tải 3 lớp 330 SBR Đen 72 inch Chiều rộng

Khoản mục: AH7CZG Mẫu: 20026039-72Tham chiếu chéo: 36RR73
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€145.25 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng tải thay thế
Chiều sâu giường0.40625
Loại đai3 Ply 330 1/4 x 1/16 Lớp 2
Chiều rộng vành đai72
Ròng rọc truyền động (Vào)Tối thiểu 16
Tải trọng330
Chiều dài tổng thểCắt theo chiều dài, đặt hàng theo chân (Ví dụ- Để đặt hàng 10 Ft, số lượng đặt hàng phải là 10)
KiểuSBR đen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.97
Chiều cao tàu (cm)1.03
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)182.88
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều sâu giườngLoại đaiChiều rộng vành đaiRòng rọc truyền động (Vào)Tải trọngKiểuGiá cả
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-12 Băng tải 3 Ply 330 Black W 12 In | AA4UUK 13E771 20023005-120.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 212 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€33.68
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-18 Băng tải 3 Ply 330 Black W 18 In | AA4UUL 13E772 20023005-180.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 218 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€40.87
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-24 Băng tải 3 Ply 330 Black W 24 In | AA4UUM 13E773 20023005-240.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 224 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€50.62
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-30 Băng tải 3 Ply 330 Black W 30 In | AA4UUN 13E774 20023005-300.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 230 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€62.91
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-36 Băng tải 3 Ply 330 Black W 36 In | AA4UUP 13E775 20023005-360.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 236 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€74.81
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-42 Băng tải 3 Ply 330 Black W 42 In | AA4UUQ 13E776 20023005-420.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 242 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€85.69
APACHE HOSE & BELTING CO INC 20023005-48 Băng tải 3 Ply 330 Black W 48 In | AA4UUR 13E777 20023005-480.41 "3 Ply 330 3/16 "x 1/16" Lớp 248 "Tối thiểu 16330 lbĐen cao su€83.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APACHE HOSE & BELTING CO INC 20026039-72 Băng tải 3 lớp 330 SBR Đen 72 inch Chiều rộng
€145.25 /đơn vị