ANVIL Hình 336 Khớp nối thương gia tiêu chuẩn, toàn bộ và một nửa
Khoản mục: CF4FUQ
phần: FIG 336
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối người bán |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Lớp | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0320201031 | Thép giả | 300 | 300 psi | 1 / 2 " | 300 psi @ 550 độ F | €36.19 | |
0320201049 | Thép giả | 300 | 300 psi | 3 / 4 " | 300 psi @ 550 độ F | €38.47 | |
0320201056 | Thép giả | 300 | 300 psi | 1" | 300 psi @ 550 độ F | €48.35 | |
0320201064 | Thép giả | 300 | 300 psi | 1.25 " | 300 psi @ 550 độ F | €75.76 | |
0320201072 | Sắt dễ uốn | 300 | 300 psi | 1.5 " | 300 psi @ 550 độ F | €71.10 | |
0320201080 | Sắt dễ uốn | 300 | 300 psi | 2" | 300 psi @ 550 độ F | €114.78 | |
0320200009 | Sắt dễ uốn | 150 | 300 psi @ 150 độ F | 1 / 8 " | 150 psi | €4.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.