ANVIL FIG 3221 Khớp nối, ống 1/4 inch đến 4 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối |
Tiêu chuẩn | UL.png, ANSI.jpg |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu cơ thể | Lớp | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Áp suất hơi bão hòa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0310538004 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 1 / 4 " | 300 psi | €22.14 | |
0310538202 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 3 / 8 " | 300 psi | €22.06 | |
0310538400 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 1 / 2 " | 300 psi | €24.64 | |
0310538608 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 3 / 4 " | 300 psi | €28.36 | |
0310538806 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 2000 psi @ 150 độ F | - | 1" | 300 psi | €32.33 | |
0310539002 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 độ F | - | 1.25 " | 300 psi | €43.67 | |
0310539200 | -20 độ đến 150 độ F | Sắt dễ uốn | 300 | FNPT | 1500 psi @ 150 độ F | - | 1.5 " | 300 psi | €57.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.