ANVIL 0810027607 1 Khuỷu tay bằng sắt dẻo màu đen 45 Street
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay, 45 độ |
Mô hình | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
0310510201 | 2000 psi @ 150 độ F | 1 / 4 " | €37.00 | |
0310510409 | 2000 psi @ 150 độ F | 3 / 8 " | €34.64 | |
0310510607 | 2000 psi @ 150 độ F | 1 / 2 " | €39.85 | |
0310510805 | 2000 psi @ 150 độ F | 3 / 4 " | €41.23 | |
0310511001 | 2000 psi @ 150 độ F | 1" | €45.87 | |
0310511209 | 1500 psi @ 150 độ F | 1.25 " | €75.98 | |
0310511407 | 1500 psi @ 150 độ F | 1.5 " | €91.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.