Anvil 0560009078 | Thanh kẹp dầm Kích thước 1/2 inch Sắt dễ uốn | 4hye6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0560009078 Thanh kẹp dầm Kích thước Sắt dẻo 1/2 inch | AD8CYM 4HYE6

ANVIL 0560009078 Kích thước thanh kẹp chùm 1/2 inch Sắt dẻo

Trong kho
Khoản mục: AD8CYM phần: 0560009078Tham chiếu chéo: 4HYE6
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
€7.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chùm
Kết thúcTrơn
Chiều dài1 13 / 16 "
Vật chấtSắt dễ uốn
Tối đa Tải950 ở trên cùng, 760 ở dưới cùng
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước que1 / 2 "
KiểuLoại C
UPC690291171093

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908530
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Để sử dụng dưới mái nhà. Trường hợp thanh treo dọc được yêu cầu phải được đặt lệch khỏi mép của mặt bích. Độ dày của Joist hoặc mặt bích không vượt quá 3/4

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiTối đa TảiKích thước queGiá cả
ANVIL 0500009063 Thanh kẹp chùm Kích thước Sắt dẻo 3/8 inch | AD8CYL 4HYE5 05000090631 9 / 16 "500 ở trên cùng, 250 ở dưới cùng3 / 8 "€4.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0560009078 Kích thước thanh kẹp chùm 1/2 inch Sắt dẻo
€7.61 /đơn vị