Anvil 0500018023 | U Bolt, Kích thước ren 1/4 Inch | 4hyt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0500018023 U Bolt, Kích thước ren 1/4 Inch | AD8DCH 4HYT5

ANVIL 0500018023 U Bolt, Kích thước ren 1/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD8DCH phần: 0500018023Tham chiếu chéo: 4HYT5
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
€20.33 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 50
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông chữ U
Kết thúcnhựa
Đối với kích thước ống3 / 4 "
Chiều dài bên trong2.75 "
Chiều rộng bên trong1.125 "
Vật chấtThép carbon
Kích thước máy3 / 4 "
Độ dài chủ đề2.125 "
Kích thước chủ đề1 / 4 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318152046
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcĐối với kích thước ốngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongMụcVật chấtKích thước máyĐộ dài chủ đềGiá cả
ANVIL 0500332929 10 X 3/4 304Ss U-Bolt Có Đai Ốc | BT8LHX 0500332929----bu-lông chữ U---€176.86
RFQ
ANVIL 0500332853 2 X 3/8 304Ss U-Bolt Có Đai Ốc | BT8LHY 0500332853----bu-lông chữ U---€19.76
RFQ
ĐÁN 0500332838 11/4 X 3/8 304Ss U-Bolt Có Đai Ốc | BT8LJC 0500332838----bu-lông chữ U---€17.66
RFQ
ANVIL 0500332879 3 X 1/2 304Ss U-Bolt Có Đai Ốc | BT8LJR 0500332879----bu-lông chữ U---€28.77
RFQ
ANVIL 0500332804 1/2 X 1/4 304Ss U-Bolt Có Đai Ốc | BT9QWB 0500332804----bu-lông chữ U---€11.47
RFQ
ANVIL 0500332812 3/4 X 1/4 304Ss U-Bolt Có Đai Ốc | BT9QWJ 0500332812----bu-lông chữ U---€11.47
RFQ
ANVIL 0500332861 21/2 X 1/2 304Ss U-Bolt Có Đai Ốc | BT9QWK 0500332861----bu-lông chữ U---€27.76
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0500018023 U Bolt, Kích thước ren 1/4 Inch
€20.33 /đơn vị