Anvil 0362502007 | Thép rèn Union 2-1/2 Inch | 29vf41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362502007 Liên minh, ống 2-1/2 inch, -20 đến 550 độ. F, 3000 Psi | AF9DQY 29VF41

ANVIL 0362502007 Liên minh, ống 2-1/2 inch, -20 đến 550 độ. F, 3000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF9DQY phần: 0362502007Tham chiếu chéo: 29VF41
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
€265.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Kích thước hex4-27 / 64 "
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.5-15 / 64 "
Kích thước đường ống2.5 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC690291092688

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.87
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)13.34
Mã HS7307199030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0362500407 FIG 2126 Liên kết, Mối hàn ổ cắm, Áp suất tối đa 3000 psi | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "€32.68
ANVIL 0362500605 Liên minh thép rèn, 3/8 trong ống, kết nối hàn ổ cắm | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "€31.08
ANVIL 0362500803 Hình 2126 Liên kết ống, Kiểu đầu hàn ổ cắm, 1/2 trong ống | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "€30.03
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Liên kết ống, Kiểu đầu hàn ổ cắm, Thép rèn | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "€34.98
ANVIL 0362501207 Hình 2126 Liên kết ống, Kiểu đầu hàn ổ cắm, 1 trong ống | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"€44.93
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Liên kết ống, Thép rèn, Kiểu đầu hàn ổ cắm | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "€72.00
ANVIL 0362501603 Hình 2126 Liên kết ống, Thân thép, 1-1/2 trong ống | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "€77.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362502007 Liên minh, ống 2-1/2 inch, -20 đến 550 độ. F, 3000 Psi
€265.32 /đơn vị