Anvil 0362169005 | Giảm Khớp Nối 1-1/4 Inch X 1 Inch | 29ve72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362169005 Giảm Khớp Nối 1-1/4 Inch x 1 Inch | AF9DPA 29VE72

ANVIL 0362169005 Giảm khớp nối 1-1 / 4 inch x 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9DPA phần: 0362169005Tham chiếu chéo: 29VE72
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
€55.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm khớp nối
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.2-7 / 64 "
Kích thước đường ống1-1 / 4 "x 1"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F
UPC690291092145

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.66
Chiều cao tàu (cm)6.12
Chiều dài tàu (cm)6.12
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Mã HS7307199060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKiểu kết nốiVật chấtBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0362175408 Giảm Khớp Nối Thép Rèn 2 Inch x 1 Inch | AF9CVN 29VE78 03621754083000Ổ cắm hàn-2-29 / 32 "2 "x 1"€66.73
ANVIL 0362175804 Giảm Khớp Nối 2 Inch x 1-1/ 4 Inch | AF9CVP 29VE79 03621758043000Ổ cắm hàn-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"€58.71
ANVIL 0362176208 Giảm Khớp Nối 2 Inch x 1-1/ 2 Inch | AF9CVQ 29VE80 03621762083000Ổ cắm hàn-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 2"€59.34
ANVIL 0362179202 Giảm Khớp Nối 2-1/2 Inch x 1 Inch | AF9CVR 29VE86 03621792023000Ổ cắm hàn-3-35 / 64 "2-1 / 2 "x 1"€183.65
ANVIL 0361181209 Giảm Khớp Nối 4 Inch x 1-1/2 Inch | AF9DGA29VC61 03611812093000Có ren-5.5 "4 "x 1-1 / 2"€410.29
ANVIL 0361181308 Khớp nối giảm thép rèn màu đen, 4 X 2 trong ống | AF9DGB 29VC62 03611813083000Có ren-5.5 "4 "x 2"€404.47
ANVIL 0361181407 Giảm Khớp Nối 4 Inch x 2-1/2 Inch | AF9DGC 29VC63 03611814073000Có ren-5.5 "4 "x 2-1 / 2"€410.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362169005 Giảm khớp nối 1-1 / 4 inch x 1 inch
€55.51 /đơn vị