Anvil 0362074205 | Khớp nối một nửa Thép rèn 3 inch | 29ve52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362074205 Khớp nối nửa ổ cắm, 3 inch, 1000 PSI, Thép rèn màu đen | AF9DND 29VE52

ANVIL 0362074205 Khớp nối nửa ổ cắm, 3 inch, 1000 PSI, thép rèn đen

Trong kho
Khoản mục: AF9DND phần: 0362074205Tham chiếu chéo: 29VE52
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
€336.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối một nửa
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.4-7 / 32 "
Kích thước đường ống3"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)6.02
Chiều dài tàu (cm)6.02
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0362073405 Khớp nối nửa, kết nối hàn ổ cắm, 1-1/4 In | AF9DMZ 29VE48 03620734052-7 / 64 "1.25 "€25.54
ANVIL 0362073603 Khớp nối một nửa, Kết nối hàn ổ cắm, Áp suất tối đa 1500 PSI | AF9DNA 29VE49 03620736032.375 "1.5 "€26.68
ANVIL 0362074007 Khớp nối một nửa, Kết nối hàn ổ cắm, 2-1/2 In, 1000 PSI | AF9DNC 29VE51 03620740073-35 / 64 "2.5 "€314.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362074205 Khớp nối nửa ổ cắm, 3 inch, 1000 PSI, thép rèn đen
€336.34 /đơn vị