Anvil 0362061608 | Khớp nối thép rèn 2 inch | 29ve42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362061608 Black Forged Steel Coupling, Class 3000, Socket Weld End | AF9DMT 29VE42

ANVIL 0362061608 Khớp nối thép rèn đen, Loại 3000, Đầu mối hàn ổ cắm

Trong kho
Khoản mục: AF9DMT phần: 0362061608Tham chiếu chéo: 29VE42
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
€43.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.2-29 / 32 "
Kích thước đường ống2"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)5.05
Chiều dài tàu (cm)5.05
Chiều rộng tàu (cm)7.32
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểLớpKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngÁp suất hơi bão hòaGiá cả
ANVIL 0310538004 Khớp Nối Sắt Dẻo 300 1/4 Inch Npt | AA4DGG 12G060 0310538004-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 / 4 "300 psi€22.14
ANVIL 0310538202 Khớp Nối Sắt Dẻo 300 3/8 Inch Npt | AA4DGH 12G061 0310538202-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-3 / 8 "300 psi€22.06
ANVIL 0310538400 Khớp Nối Sắt Dẻo 300 1/2 Inch Npt | AA4DGJ 12G062 0310538400-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1 / 2 "300 psi€24.64
ANVIL 0310538608 Khớp Nối Sắt Dẻo 300 3/4 Inch Npt | AA4DGK 12G063 0310538608-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-3 / 4 "300 psi€28.36
ANVIL 0310538806 Khớp Nối Sắt Dẻo 300 1 Inch Npt | AA4DGL 12G064 0310538806-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT2000 psi @ 150 độ F-1"300 psi€32.33
ANVIL 0310539002 Khớp Nối Sắt Dẻo 300 1-1/4 Inch | AA4DGM 12G065 0310539002-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-1.25 "300 psi€43.67
ANVIL 0310539200 Khớp Nối Sắt Dẻo 300 1-1/2 Inch | AA4DGN 12G066 0310539200-20 độ đến 150 độ FSắt dễ uốn300FNPT1500 psi @ 150 độ F-1.5 "300 psi€57.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362061608 Khớp nối thép rèn đen, Loại 3000, Đầu mối hàn ổ cắm
€43.71 /đơn vị