Anvil 0362025009 | Thép rèn Tee 3/8 inch | 29ve16 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362025009 Ổ cắm hàn loại 3000, Thân bằng thép carbon rèn | AF9DLQ 29VE16

ANVIL 0362025009 Tê hàn ổ cắm loại 3000, Thân thép cacbon rèn

Trong kho
Khoản mục: AF9DLQ phần: 0362025009Tham chiếu chéo: 29VE16

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€27.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ3
Bên ngoài Dia.1 1 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)4.62
Chiều dài tàu (cm)4.62
Chiều rộng tàu (cm)3.61
Mã HS7307923030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKiểu kết nốiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0361224801 Thép rèn chữ T, Loại 6000 1/2" NPT | AA6NGJ 14J734 03612248016000FNPT-1 / 2 "-20 độ đến 150 độ F€39.83
ANVIL 0361225006 Tee Thép rèn 6000 3/4 Inch Npt | AA6NGK 14J735 03612250066000FNPT-3 / 4 "-20 độ đến 150 độ F€54.64
ANVIL 0361225204 Tee Thép rèn 6000 1 Inch Npt | AA6NGL 14J736 03612252046000FNPT-1"-20 độ đến 150 độ F€93.27
ANVIL 0361225600 Tee Thép rèn 6000 1-1/2 Inch Npt | AA6NGM 14J737 03612256006000FNPT-1.5 "-20 độ đến 150 độ F€158.63
ANVIL 0361225808 Tee Thép rèn 6000 2 Inch Npt | AA6NGN 14J738 03612258086000FNPT-2"-20 độ đến 150 độ F€276.79
ANVIL 0361119001 1/8 Bằng thép rèn màu đen FNPT, Oxit đen | AF8YDK 29JE06 03611190013000Có ren7 / 8 "1 / 8 "-20 độ đến 550 độ F€25.40
ANVIL 0361119605 Tee thép rèn màu đen, 3000 lb, Kết nối FNPT, 3 lỗ | AF8YDN 29JE09 03611196053000Có ren1.5 "1 / 2 "-20 độ đến 550 độ F€25.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362025009 Tê hàn ổ cắm loại 3000, Thân thép cacbon rèn
€27.20 /đơn vị