vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0362014201 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 2-1/2 inch | AF9DLK 29VE11

ANVIL 0362014201 Đường Elbow 45 Độ. Thép rèn 2-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9DLK phần: 0362014201Tham chiếu chéo: 29VE11
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
€188.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay đường phố, 45 độ
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.3-35 / 64 "
Kích thước đường ống2.5 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)8.23
Chiều dài tàu (cm)8.23
Chiều rộng tàu (cm)9.02
Mã HS7307923030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0362012403 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 1/8 inch | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "€24.94
ANVIL 0362012601 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 1/4 inch | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "€25.66
ANVIL 0362012809 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 3/8 inch | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "€23.85
ANVIL 0362013005 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 1/2 inch | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "€21.18
ANVIL 0362013203 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 3/4 inch | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "€24.54
ANVIL 0362013401 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 1 inch | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"€32.01
ANVIL 0362013609 Khuỷu tay đường 45 độ. Thép rèn 1-1/4 inch | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "€40.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0362014201 Đường Elbow 45 Độ. Thép rèn 2-1 / 2 inch
€188.84 /đơn vị