Anvil 0361332406 | Ống lót lục giác Thép rèn 1-1/2 Inch X 1/2 Inch | 29vd35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361332406 Ống lót lục giác 1-1/2 inch x 1/2 inch Thép rèn | AF9DJE 29VD35

ANVIL 0361332406 Ống lót lục giác 1-1 / 2 inch x 1/2 inch thép rèn

Trong kho
Khoản mục: AF9DJE phần: 0361332406Tham chiếu chéo: 29VD35
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
€17.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLục giác
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex2"
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.2"
Kích thước đường ống1-1/2" x 1/2"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS7307199060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKiểu kết nốiKích thước hexBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0361331101 Ống lót lục giác Thép rèn 1 inch x 1/4 inch | AA6NHJ 14J764 03613311016000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/4"-20 độ đến 150 độ F€9.65
ANVIL 0361331309 Ống lót lục giác Thép rèn 1 inch x 1/2 inch | AA6NHK 14J766 03613313096000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 1/2"-20 độ đến 150 độ F€9.52
ANVIL 0361331408 Ống lót lục giác Thép rèn 1 inch x 3/4 inch | AA6NHL 14J767 03613314086000MNPT x FNPT1-25 / 64 "-1 "x 3/4"-20 độ đến 150 độ F€10.08
ANVIL 0361332901 Ống lót lục giác Thép rèn 2 inch x 1/4 inch | AA6NHN 14J771 03613329016000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/4"-20 độ đến 150 độ F€26.46
ANVIL 0361333107 Ống lót lục giác Thép rèn 2 inch x 1/2 inch | AA6NHP 14J772 03613331076000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1/2"-20 độ đến 150 độ F€26.55
ANVIL 0361333206 Ống lót lục giác Thép rèn 2 inch x 3/4 inch | AA6NHQ 14J773 03613332066000MNPT x FNPT2.5 "-2 "x 3/4"-20 độ đến 150 độ F€26.55
ANVIL 0361333305 Ống lót lục giác Thép rèn 2 inch x 1 inch | AA6NHR 14J774 03613333056000MNPT x FNPT2-33 / 64 "-2 "x 1"-20 độ đến 150 độ F€27.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361332406 Ống lót lục giác 1-1 / 2 inch x 1/2 inch thép rèn
€17.90 /đơn vị