Anvil 0361325004 | Đầu tròn Thép rèn 3/8 inch | 29vd04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361325004 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 3/8 inch | AF9DHK 29VD04

ANVIL 0361325004 Phích cắm đầu tròn 3/8 inch Thép rèn

Trong kho
Khoản mục: AF9DHK phần: 0361325004Tham chiếu chéo: 29VD04
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
€5.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm tròn
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiMNPT
Xây dựngRắn
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ0
Bên ngoài Dia.11 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.11
Chiều dài tàu (cm)4.11
Chiều rộng tàu (cm)1.75
Mã HS7307199060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361324809 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 1/4 inch | AF9DHJ 29VD03 03613248093000 psi17 / 32 "1 / 4 "€5.75
ANVIL 0361325202 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 1/2 inch | AF9DHL 29VD05 03613252023000 psi27 / 32 "1 / 2 "€4.57
ANVIL 0361325400 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 3/4 inch | AF9DHM 29VD06 03613254003000 psi1 1 / 16 "3 / 4 "€5.38
ANVIL 0361325608 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 1 inch | AF9DHN 29VD07 03613256083000 psi1 5 / 16 "1"€7.78
ANVIL 0361325806 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 1-1/4 inch | AF9DHP 29VD08 03613258063000 psi1-11 / 16 "1.25 "€17.26
ANVIL 0361326002 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 1-1/2 inch | AF9DHQ 29VD09 03613260023000 psi1-29 / 32 "1.5 "€16.89
ANVIL 0361326200 Phích cắm đầu tròn Thép rèn 2 inch | AF9DHR 29VD10 03613262003000 psi2.375 "2"€28.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361325004 Phích cắm đầu tròn 3/8 inch Thép rèn
€5.60 /đơn vị