Anvil 0361313802 | Đầu cắm lục giác Thép rèn 1-1/2 Inch | 14j752 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361313802 Phích cắm đầu lục giác Thép rèn 1-1/2 Inch | AA6NHC 14J752

ANVIL 0361313802 Đầu cắm lục giác Thép rèn 1-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AA6NHC phần: 0361313802Tham chiếu chéo: 14J752
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
€17.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp6000
Kiểu kết nốiMNPT
Xây dựngRắn
Kích thước hex2"
Kích thước đường ống1.5 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)3.63
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7307995045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKích thước hexBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
ANVIL 0361314008 Đầu cắm lục giác 6000 2 inch Npt | AA6NHD 14J753 036131400860002.5 "-2"-20 độ đến 150 độ F€27.52
ANVIL 0361312408 Đầu cắm lục giác Thép rèn 1/8 inch | AF9DHB 29VC89 036131240830007 / 16 "7 / 16 "1 / 8 "-20 độ đến 550 độ F€2.70
ANVIL 0361312606 Đầu cắm lục giác Thép rèn 1/4 inch | AF9DHC 29VC90 036131260630005 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "-20 độ đến 550 độ F€2.64
ANVIL 0361312804 Đầu cắm lục giác Thép rèn 3/8 inch | AF9DHD 29VC91 0361312804300011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "-20 độ đến 550 độ F€2.72
ANVIL 0361313604 Đầu cắm lục giác Thép rèn 1-1/4 inch | AF9DHE 29VC95 036131360430001.75 "1.75 "1.25 "-20 độ đến 550 độ F€11.94
ANVIL 0361314206 Đầu cắm lục giác Thép rèn 2-1/2 inch | AF9DHF 29VC98 036131420630003"3"2.5 "-20 độ đến 550 độ F€59.52
ANVIL 0361314404 Đầu cắm lục giác Thép rèn 3 inch | AF9DHG 29VC99 036131440430003.5 "3.5 "3"-20 độ đến 550 độ F€111.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361313802 Đầu cắm lục giác Thép rèn 1-1/2 Inch
€17.63 /đơn vị