vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361179302 Hộp giảm tốc 2-1/2 x 1-1/2 Inch Thép rèn | AF8YGY 29JF11

ANVIL 0361179302 Hộp giảm tốc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 inch Thép rèn

Trong kho
Khoản mục: AF8YGY phần: 0361179302Tham chiếu chéo: 29JF11
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
€217.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcgiảm
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.3.625 "
Kích thước đường ống2-1/2" x 1-1/2"
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)9.19
Chiều dài tàu (cm)9.19
Chiều rộng tàu (cm)9.19
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361176407 Hộp giảm tốc Thép rèn 1 x 3/4 inch | AB8VLG 29JE81 03611764071.75 "1 "x 3/4"€22.38
ANVIL 0361178205 Hộp giảm tốc Thép rèn 2 x 3/4 inch | AB8VLH 29JE99 03611782053"2 "x 3/4"€57.17
ANVIL 0361175003 Hộp Giảm Tốc 1/4 x 1/8 Bằng Thép Rèn | AF8YFV 29JE67 03611750033 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"€12.43
ANVIL 0361175102 Hộp Giảm Tốc 3/8 x 1/8 Bằng Thép Rèn | AF8YFW 29JE68 03611751027 / 8 "3 / 8 "x 1 / 8"€13.02
ANVIL 0361175201 Hộp giảm tốc 3/8 x 1/4 inch Thép rèn | AF8YFX 29JE69 03611752017 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€14.54
ANVIL 0361175300 Hộp Giảm Tốc 1/2 x 1/8 Bằng Thép Rèn | AF8YFY 29JE70 03611753001.125 "1 / 2 "x 1 / 8"€13.60
ANVIL 0361175409 Hộp giảm tốc 1/2 x 1/4 inch Thép rèn | AF8YFZ 29JE71 03611754091.125 "1 / 2 "x 1 / 4"€14.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361179302 Hộp giảm tốc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 inch Thép rèn
€217.89 /đơn vị