vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ANVIL 0361167208 Khớp nối một nửa Thép rèn 1/8 inch | AF8YFG 29JE55

ANVIL 0361167208 Một nửa khớp nối 1/8 inch Thép rèn

Trong kho
Khoản mục: AF8YFG phần: 0361167208Tham chiếu chéo: 29JE55
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
€4.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối một nửa
Vật liệu cơ thểThép giả
Lớp3000
Kiểu kết nốiCó ren
Max. Sức ép3000 psi
Số lượng lỗ2
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Kích thước đường ống1 / 8 "
Áp suất hơi bão hòa300 psi @ 550 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 550 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)1.59
Chiều rộng tàu (cm)1.57
Mã HS7307110030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
ANVIL 0361167406 Khớp nối một nửa Thép rèn 1/4 inch | AF8YFH 29JE56 0361167406Có ren3 / 4 "1 / 4 "€4.13
ANVIL 0361167604 Khớp nối một nửa Thép rèn 3/8 inch | AF8YFJ 29JE57 0361167604Có ren7 / 8 "3 / 8 "€4.27
ANVIL 0361167802 Khớp nối một nửa Thép rèn 1/2 inch | AF8YFK 29JE58 0361167802Có ren1.125 "1 / 2 "€4.03
ANVIL 0361168206 Khớp nối nửa thép rèn màu đen, Áp suất tối đa 2000 PSI | AF8YFM 29JE60 0361168206Có ren1.75 "1"€7.88
ANVIL 0361168602 Khớp nối nửa, kết nối FNPT, thép rèn, 1-1/2 In | AF8YFP 29JE62 0361168602Có ren2.5 "1.5 "€18.32
ANVIL 0361168800 Khớp nối nửa thép rèn màu đen, kết nối FNPT, 2 In | AF8YFQ 29JE63 0361168800Có ren3"2"€23.17
ANVIL 0361169006 Nửa khớp nối, 2-1/2 In, Thép rèn màu đen, 1000 PSI | AF8YFR 29JE64 0361169006Có ren3.625 "2.5 "€49.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ANVIL 0361167208 Một nửa khớp nối 1/8 inch Thép rèn
€4.06 /đơn vị